INTERLOGIX | TC 1078-N
Porte en acier borne Contact, 3/4 dans un encastrement. Diamètre, blanche, 7/8 en. Écart de taille (3/8 po en acier)

Nº PIÈCE FAB.  1078CT-N
Nº PIÈCE  256946
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Contact magnétique avec des terminaux, diamètre 3/4 po de porte encastrée en acier, taille écart varie en fonction de modèle, fermeture boucle no Les contacts sont conçus spécifiquement pour une utilisation dans les portes en acier trouve couramment dans les applications de bâtiment commercial. La conception unique de logement dispose d’une construction monocoque robuste avec des côtés flexibles nervurées.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Conçu pour être utilisé dans les portes en acier
  • Réduit considérablement les temps d’installation
  • Fournit une connexion compatible
  • L’écart normal 3/8" en acier, grand écart 3/4" en acier
  • Les bornes acceptent le 14-22 du fil de calibre

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle