CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10812-001
Fermé de Distribution Composite anneaux ; 2" W x 6,12 « H x 3,37 » P ; Finition grise

Nº PIÈCE FAB.  10812-001
Nº PIÈCE  132573
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Avec anneaux de répartition tout votre câblage et câblage peuvent maintenant être facilement organisés et gérés. Conçu pour soutenir câble et câblage dans les cabinets de communication, sur les panneaux, matériel, supports, ou partout où les chemins de câbles sont nécessaires. Les kets polyvalent brac sont en matériau composite haute résistance, ignifuge. Bords arrondis éviter des dommages à l’isolation de câbles et de fils tout en fournissant jeté facile. Configuration de trou de montage permet entre crochets être attaché à la plupart des surfaces y compris nos grilles d’uipment eq. La couleur est compatible avec la plupart des appareils. Matériel de montage non fourni.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE L’ANNEAU
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Couleur GRIS
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS