CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 10822-712
Piste de câble E-Bend ; 12 "W x 1,5 L « H x 27 » ; Noir ; Capacité de câble - 947

Nº PIÈCE FAB.  10822-712
Nº PIÈCE  174200
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Crée un balayage progressif degré 90 « Plan Horizontal pour la piste de câble s’exécute. Conçu pour un câblage en conformité avec les exigences de rayon de pliage minimum catégorie 5 (généralement 4 fois le diamètre du câble). Adaptés en acier tubulaire léger 1-1/2 "x 3/8" au piste de câble standard.

Spécifications  :

Composants COUDES/TRANSITIONS
Fini NOIR
Matériel ACIER
Type ÉCHELLE