COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 108232737 | MPS100E-246
PowerSUM MPS100E catégorie 5e U/UTP Information Outlet, Ivoire
Description
La fabrication de cette pièce a été discontinuée par le fournisseur. Utilisez # 10538885 comme remplacement suggéré.
La prise d’information PowerSUM SYSTIMAX MPS100E est un RJ45 modulaire au connecteur de déplacement d’isolant (IDC). Il est généralement installé dans la plaque murale du lieu de travail et fournit un raccordement pour le câble horizontal à 4 paires à l’extrémité du IDC, et une insertion de cordon pour la station de travail à l’extrémité du RJ45. Il est conçu pour les applications de données et de vidéo à haute vitesse. Les connecteurs de déplacement d’isolant acceptent les fil isolés WG 22 et 24-A. Les répartiteurs de paires à dents ont été améliorés pour séparer les paires de câbles PowerSUM très étroitement torsadés afin de maintenir la torsion jusqu’au raccordement. Un outil D-Impact peut être utilisé pour les terminaisons des conducteurs. La prise d’information est livrée avec un capuchon de fil plat peu encombrant, qui doit être utilisé pour assurer une protection contre la contamination et pour sécuriser les connexions. Les séquences de mise en place simples et les étiquettes multicolores marquent les bornes de fils assurant ainsi une installation rapide et précise.
Caractéristiques
- Double la densité
- Se désenclenche facilement dans les espaces denses
- Maintient la direction d’émission/réception
- Maintient le contact optique
- Aide à minimiser les problèmes de transmission
- Améliore la durabilité et réduit l’effort de réarrangement répartiteur
- Réduit le temps d’installation pour les connecteurs montables sur le site
Description des spécifications
Catégorie ANSI/TIA : 5e
Marque : PowerSUM, SYSTIMAX
Type de câble : U/UTP (non blindé)
Couleur : Ivoire
Type de produit : prise de courant
Profondeur : 1,20 po
Hauteur : 0,80 po
Largeur : 0,80 po
Variation de résistance de contact maximale : 20 mOhm
Résistance de contact, maximale : 100 mOhm
Notation actuelle @ à température : 1,5 A @ 20C, 1,5 A @ 68 F
Tension de tenue diélectrique, RMS, conductrice de surface @ tension à fréquence : 1 500 V AC 60 Hz
Diélectrique tension de tenue, RMS, contact-à-contact @ tension à fréquence : 1 000 V AC 60 Hz
Résistance d’isolation minimale : 500 mOhm
Indice d’inflammabilité : UL 94 V-0
Température de fonctionnement : -10 °C à + 60 °C (+ 14 °F à + 140 °F)
Humidité relative : jusqu'à 95 %, sans condensation
Norme de sécurité : cUL, UL
Température de stockage :-40C à + 70C (-40 F + 1)
Calibre du conducteur, solide : 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG
Calibre du conducteur, brin : 22 AWG, 24 AWG
Type de conducteur : solide, brin (7 brins)
Type de matériau : alliage de cuivre, thermoplastique ignifuge résistant aux chocs
Placage de sortie/Module de Contact : Mls précieux
Fiche Insertion vie Test fiche : Fiche de CEI 60603-7 conforme
Fiche Insertion vie, minimum : 750 fois
Force de rétention plug, minimum : 30 lbf, 133 N
Arrière résiliation Contact placage : métaux précieux
Type de terminaison arrière : IDC
Câblage : T568A, T568B
Informations techniques
ISO 9001:2008 : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce : conforme
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 5E |
---|---|
Couleur | IVOIRE |
Nombre de Ports | 1 |
Résiliation | 110 |
Câblage | A/B UNIVERSEL |
Code UNSPSC | 39121444 |