BELDEN | 1085 a 0105000
Câble pour chemin de câbles à puissance limitée, 12 Traids, AWG 20, 7 x 28 brins, 300 V, cuivre nu, gaine en PVC

Nº PIÈCE FAB.  1085A 0105000
Nº PIÈCE  323-331-2012-B
Offert par incréments de 250 PIEDS
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Triades AWG 20 échoués (7 x 28) cuivre conducteurs nus, triades tordus, isolation PVC, blindées individuellement plus un bouclier Beldfoil global (100 % de couverture), gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 12 TRIADE
Taille du conducteur 20 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRANS À LA FOIS INDIVIDUELS ET GÉNÉRAUX
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Thermocouple NON