COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1091 b LB 4/23 R1000 | 760105767
Câble de cuivre catégorie 6 a, 23 AWG, 4 paires, non blindé, UTP, conducteur en cuivre nu massif, PO/PVC, CMR, câble, Lt Blue Jacket, 1000Ft, bobines

Nº PIÈCE FAB.  1091B LB 4/23 R1000  | 760105767
Nº PIÈCE  CM-00424X10D-10B-06L
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 91 b série câble U/UTP a été redessinée avec un diamètre plus petit, ce qui en fait le plus petit câble de 6 a catégorie sur le marché aujourd'hui. Utilisant la plate-forme de technologie de matériel optimisé (TMO) innovante de SYSTIMAX, non seulement réduit de base du câble, mais optimise les performances de transmission, à donner une réseau gestionnaires rack accrue et flux d’air sans succomber à alien crosstalk.
Les câbles de série GigaSPEED X10D U/UTP 91 b ont été optimisées avec les connecteurs GigaSPEED X10D et cordons pour minimiser la diaphonie canal interne, et aussi de diaphonie entre canaux à proximité. Les câbles de la série 91 b incorporent une forme ronde et lisse qui accélère le processus de manipulation et de résiliation. Les câbles ont été conçus pour résister à un agressif 6 autour de test 1 canal que CommScope Labs croit pour être la configuration de test plus difficile. Il s’agit d’un calcul PowerSUM du bruit alien crosstalk de paires 24 6 canaux entourant un seul canal 4-paire. Les câbles de la série 91 b ont été spécifiées sur 550 MHz pour soutenir les applications large bande fonctionnant à 10 Gb/s. Le câble de série 91 b est offert en plénum, non-plénum et low smoke zéro version halogène (LSZH).

Caractéristiques

  • Plateforme de l’OMT réduit le diamètre du câble tout en optimisant les performances de transmission
  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Couleur de gaine BLEU CLAIR
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.