COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1091 b SL 4/23 W1000 | 760107078
GigaSPEED X10D 1091B ETL vérifié catégorie 6 a U/UTP câble, Slate Jacket, 4 paire Count, 1000 FT (305 m) de longueur, boîte nous TOTE

Nº PIÈCE FAB.  1091B SL 4/23 W1000  | 760107078
Nº PIÈCE  CM-00424X10D-10BU-09
Offert par incréments de 305 MÈTRES
Minimum de 305 MÈTRES
En stock

Description

Le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 91 b série câble U/UTP a été redessinée avec un diamètre plus petit, ce qui en fait le plus petit câble de 6 a catégorie sur le marché aujourd'hui. Utilisant la plate-forme de technologie de matériel optimisé (TMO) innovante de SYSTIMAX, non seulement réduit de base du câble, mais optimise les performances de transmission, à donner une réseau gestionnaires rack accrue et flux d’air sans succomber à alien crosstalk.
Les câbles de série GigaSPEED X10D U/UTP 91 b ont été optimisées avec les connecteurs GigaSPEED X10D et cordons pour minimiser la diaphonie canal interne, et aussi de diaphonie entre canaux à proximité. Les câbles de la série 91 b incorporent une forme ronde et lisse qui accélère le processus de manipulation et de résiliation. Les câbles ont été conçus pour résister à un agressif 6 autour de test 1 canal que CommScope Labs croit pour être la configuration de test plus difficile. Il s’agit d’un calcul PowerSUM du bruit alien crosstalk de paires 24 6 canaux entourant un seul canal 4-paire. Les câbles de la série 91 b ont été spécifiées sur 550 MHz pour soutenir les applications large bande fonctionnant à 10 Gb/s. Le câble de série 91 b est offert en plénum, non-plénum et low smoke zéro version halogène (LSZH).

Caractéristiques

  • Plateforme de l’OMT réduit le diamètre du câble tout en optimisant les performances de transmission
  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Description des spécifications

Câble U/UTP
Veste matière  : PVC
Matériau conducteur  : Cuivre nu
Matériau isolant  : polyoléfine
Matériel de séparateur  : polyoléfine
Longueur du câble  : 305 m (1000 ft)
Diamètre au cours de la veste  : 0,28 pouces (7 239 mm)
Epaisseur de la veste  : 0,05 pouces (1 295 mm)
Impédance caractéristique  : 100 ohms
Impédance caractéristique tolérance  : +/-15 Ohm
Déséquilibre de résistance DC  : 4 % Maximum
Résistance DC  : 7,61 Ohm/100 m Maximum
Capacité mutuelle  : nF/6 100 m 1 kHz
Vitesse nominale de Propagation  : 65 %
Fréquence de fonctionnement  : 550 MHz Maximum
Tension d’opération  : 80 volts Maximum
Rigidité diélectrique  : 1500 volts C.A., 2500 volts DC (Minimum)
Espace environnemental  : Non-Plenum
Température de l’installation  : 32 à 140 deg F (0 à 60 deg C)
Température de fonctionnement  :-4 et 140 degrés F (-20 et 60 deg C)
Cote de température  : 167 deg F (75 deg C) (UL)
Paire de quantité  : 4
Câble composant Type  : Horizontal
Veste couleur  : ardoise
Jauge de chef d’orchestre  : 23 AWG (Singles)
Type de conducteur  : Solide (Singles)
Chef d’orchestre quantité  : 8
Le Type de séparateur  : isolateur
Tirant sur la Tension  : 25 lb (11 kg) Maximum

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine GRIS
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES