COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | WH 1091 b 4/23 W1000 | 760107144
Câble, GigaSPEED X10D de cuivre 1091B, catégorie 6 a, 23 AWG, 4 paire, non-blindé UTP, conducteur en cuivre nu massif, PO/PVC, CMR, câble, blanc veste, 1000Ft, boîte

Nº PIÈCE FAB.  1091B WH 4/23 W1000  | 760107144
Nº PIÈCE  CM-00424X10D-10BU-01
Minimum de 50 MÈTRES
En stock

Description

Le SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 91 b série câble U/UTP a été redessinée avec un diamètre plus petit, ce qui en fait le plus petit câble de 6 a catégorie sur le marché aujourd'hui. Utilisant la plate-forme de technologie de matériel optimisé (TMO) innovante de SYSTIMAX, non seulement de réduire

Caractéristiques

  • Plateforme de l’OMT réduit le diamètre du câble tout en optimisant les performances de transmission
  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLANC
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES