COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | 10G 4 bleu ULTRA 10 bobine 3K | 8765484/30
23-4 P UTP-CMP SOL BC CAT6A IP10 FEP/FRPVC BLUE JKT ULTRA 10 3000' / rouleau

Nº PIÈCE FAB.  10G4 BLUE ULTRA 10 REEL (3K)  | 8765484/30
Nº PIÈCE  CMP-00423COM-C6AR-06
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La solution de paire torsadée non blindée (UTP/U) Uniprise Ultra 10 - 6 de la catégorie a un produit structured cable système idéal pour les organisations soucieux dans l’éducation, la santé, gouvernement ou petite et moyennes entreprises. La marque 10 Ultra inclut également une solution de Foiled Twisted Pair (F/UTP).
Avec de grande qualité pour les capacités essentielles, les 10 systèmes ULTRA améliorent la bande passante, efficacité de débit et réseau de données et prise en charge les dernières exigences de Gbits/s Ethernet 10. En outre, les systèmes 10 ULTRA fournissent bande passante étendue sans dégrader les performances de transmission du canal interne. En supprimant les interférences des paires externes, nous vous garantissons alien crosstalk performance jusqu'à 500 MHz. La solution U/UTP 10 Ultra inclut les produits suivants  :
Câbles de catégorie 6 a en plénum et non-plénum de conceptions
Relais d’information
Cordons de brassage
Panneaux modulaires

Caractéristiques

  • Câble est livré en plénum, dessins et modèles non-plénum avec diaphonie excellente performance

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu PLÉNUM
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.