COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | Bleu 10GN4 TOURET | 8441604/10
Cuivre Cable, Ultra 10 10G 4, catégorie 6 a, 23 AWG, Count 4 paire, Riser, veste bleue, U/UTP, solides conducteurs

Nº PIÈCE FAB.  10GN4 BLUE REEL  | 8441604/10
Nº PIÈCE  CMR-00423UNP10G-06
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La solution de paire torsadée non blindée (UTP/U) Uniprise Ultra 10 - 6 de la catégorie a un produit structured cable système idéal pour les organisations soucieux dans l’éducation, la santé, gouvernement ou petite et moyennes entreprises. La marque 10 Ultra inclut également une solution de Foiled Twisted Pair (F/UTP).
Avec de grande qualité pour les capacités essentielles, les 10 systèmes ULTRA améliorent la bande passante, efficacité de débit et réseau de données et prise en charge les dernières exigences de Gbits/s Ethernet 10. En outre, les systèmes 10 ULTRA fournissent bande passante étendue sans dégrader les performances de transmission du canal interne. En supprimant les interférences des paires externes, nous vous garantissons alien crosstalk performance jusqu'à 500 MHz. La solution U/UTP 10 Ultra inclut les produits suivants  :
Câbles de catégorie 6 a en plénum et non-plénum de conceptions
Relais d’information
Cordons de brassage
Panneaux modulaires

Caractéristiques

  • Câble est livré en plénum, dessins et modèles non-plénum avec diaphonie excellente performance

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6 A
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine BLEU
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES