BELDEN | 10GXS13 D151000
Câble, 10GXS catégorie 6 a petit diamètre, non-liées-paire, paire de 4, 23 AWG, de cuivre CMP, bleu, 1000 ft touret
Spécifications :
Catégorie | CATÉGORIE 6A |
---|---|
Taille du conducteur | 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE) |
Type de conducteur | SOLIDE |
Nombre de conducteurs/paires | 4 PAIRES |
Classement de résistance au feu | PLÉNUM |
Couleur de gaine | BLEU |
Blindé | CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE |
Type | DONNÉES |
Code UNSPSC | 26121609 |