GARRETTCOM | 10 K 2-2GSFP
2-port Gigabit Port Module avec deux ports SFP ouverts.

Nº PIÈCE FAB.  10K2-2GSFP
Nº PIÈCE  485566
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Le commutateur de 10KT Magnum offre compacité de montage en rack et avancé configurabilité port pour service intensif des applications industrielles où le comte de port maximal de fibre et de la diversité sont nécessaires.

Caractéristiques

  • Prochaine génération 36 port industriel commutateur avec configurabilité et fiabilité
  • Les blocs d’alimentation à chaud double facultative dans un 1U ou 1,5U-montage en rack
  • Precision calendrier, mise en œuvre intégrale de IEEE 1588v2
  • Économes en énergie thermique de conception pour une fiabilité maximum
  • Sous-station-durci, IEEE 1613 et CEI 61850-3 conforme

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 46171619

Fiches techniques

BULLETIN DE PRODUIT