GARRETTCOM | 10K4P-RJ45
Module PoE TP avec quatre ports RJ10 100 / 45Mb auto-cross à négociation automatique. Châssis de PoE et L alimentation est nécessaire avec le module.

Nº PIÈCE FAB.  10K4P-RJ45
Nº PIÈCE  485570
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum 10KT gérés, unité de base est configurable durci commutateur géré. Fournit dix logements modulaires pour une flexibilité de configuration des ports de Go jusqu'à quatre et 32 fibre ou cuivre avec double à chaud alimentations optionnelles.

Applications

Le commutateur Magnum10KT fournit rackmount compacité et avancé configurabilité port pour service intensif des applications industrielles où le comte de port maximal de fibre et de la diversité sont nécessaires.

Caractéristiques

  • Prochaine génération 36 port industriel commutateur avec configurabilité et fiabilité
  • Les blocs d’alimentation à chaud double facultative dans un 1U ou 1,5U-montage en rack
  • Precision calendrier, mise en œuvre intégrale de IEEE 1588v2
  • Économes en énergie thermique de conception pour une fiabilité maximum
  • Sous-station-durci, IEEE 1613 et CEI 61850-3 conforme

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612