GARRETTCOM | 10KTP-L
Magnum 10KT Managed Switch, montage avant, avec integral alimentation DC V 24/48. Prise en charge PoE - choisir PoE ou les modules séparément 10K4P-RJ45.

Nº PIÈCE FAB.  10KTP-L
Nº PIÈCE  485545
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum 10KT Managed Switch, montage avant, avec integral alimentation DC V 24/48. Prise en charge PoE - choisir PoE ou les modules séparément 10K4P-RJ45. Peut être configuré en usine avec une variété de modules de port fibre et cuivre sélectionné spécialement conçu pour la série 10KT. Configurer les ports jusqu'à 36 dans un mélange de Gb et 100Mb. Refroidissement par ventilateur optionnel peut être ajouté pour comte port fibre maximale. Comprend deux Contacts d’alarme (un PWR, un logiciel contrôlé), support pour montage en rack en métal. Pour réseau sous licence de gérer ment d’informations logiciel (MNS - 6K, MNS-6K-SECURE, S-Ring), voir leurs fiches respectives.

Description des spécifications

Magnum 10KT Managed Switch châssis avec deux alimentations remplaçables à chaud en option ou sélectionnable avec simple ou double fixe alimentations
Peut être configuré en usine avec une variété de modules de port fibre et cuivre sélectionné spécialement conçu pour la série-10
Configurer les ports jusqu'à 36 dans un mélange de Gb et 100Mb
PoE et PoE-versions plus (châssis & modules) disponibles
Comprend deux contacts d’alarme, support en métal pour montage en rack
Réseau sous licence logiciel d’informations de gestion (MNS - 6K, MNS-6K-SECURE, S-Ring), voir leurs fiches techniques respectives

Spécifications  :

Type SWITCH ETHERNET (GÉRÉ)

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.