COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1100-24PSA panneau modulaire | 760056580
Panneau de brassage, Port 24, UTP, catégorie 5E, coudé, noir

Nº PIÈCE FAB.  1100-24PSA MODULAR PANEL  | 760056580
Nº PIÈCE  348046
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

PowerSUM 1100 catégorie 5E U/UTP panneau Jack modulaire, 24 port incliné

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Prend en charge IEEE 802,3 1000BASE-t plus autres legs LANs et applications
  • Spécifications de performance pour le canal PowerSUM dépassent non seulement la norme ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801 Edition 2 pour systèmes de câblage catégorie 5e/classe D, mais sont également capable de fournir une performance stable et continue jusqu'à et delà 100 MHz
  • Disponible à 24 48 / port configurations (angle et droite) mettant en vedette universel A / B étiquetage
  • Verticale et organisateurs de câble Horizontal améliorer la gestion de cordon de brassage (ordre séparément, 1100 C et D de 1100)
  • 110 terminaisons de connecteur sur l’arrière du panneau permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Câbles acheminé et attaché directement au panneau éliminant la barre de gestion de câble arrière
  • Compatibilité descendante de catégorie 5 et 3
  • Prend en charge des vitesses de ligne réseau 1Go

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation Connecteur autodénudant
Câblage A/B UNIVERSEL

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.