COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1100-48PSA panneau modulaire | 760056598
Panneau de brassage, Port 48, UTP, catégorie 5E, coudé, noir

Nº PIÈCE FAB.  1100-48PSA MODULAR PANEL  | 760056598
Nº PIÈCE  345460
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le groupe de Jack modulaire 1100PSCAT5E est un rack pouces 19 montable RJ45 jack panneau disponible en modèles droits ou coudés. Le 1100PSCAT5E s’adapte à coups répétés de ligne, les ajouts et les réarrangements. La connexion d’IDC sur l’arrière du panneau abrite la carte à circuit imprimé qui fournit une connexion permanente aux prises modulaires 8 broches sur le front. Le résultat est un panneau de laborieux qui permet un arrêt étanche IDC d’équipement sur 110 connecteurs. Le panneau est disponible avec les ports de RJ45 24 ou 48. Le kit de panneau de 1100PSCAT5E comprend les nouvelles étiquettes icône avec supports en plastique que vous pouvez monter sur le front du groupe d’experts pour identifier les ports facile.

Caractéristiques

  • Prend en charge IEEE 802,3 1000BASE-t plus autres legs LANs et applications
  • Spécifications de performance pour le canal PowerSUM dépassent non seulement la norme ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801 Edition 2 pour systèmes de câblage catégorie 5e/classe D, mais sont également capable de fournir une performance stable et continue jusqu'à et delà 100 MHz
  • Disponible à 24 48 / port configurations (angle et droite) mettant en vedette universel A / B étiquetage
  • Verticale et organisateurs de câble Horizontal améliorer la gestion de cordon de brassage (ordre séparément, 1100 C et D de 1100)
  • 110 terminaisons de connecteur sur l’arrière du panneau permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Câbles acheminé et attaché directement au panneau éliminant la barre de gestion de câble arrière
  • Compatibilité descendante de catégorie 5 et 3
  • Prend en charge des vitesses de ligne réseau 1Go

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.