BERK-TEK | 11000003
LANmark-2000, de catégorie 6 +, câble UTP, Pink, bobine dans une boîte

Nº PIÈCE FAB.  11000003
Nº PIÈCE  CMR-00424BKT-7RB-12
Offert par incréments de 1000 PIEDS
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

LANMARK-2000 est plus performante Premium catégorie 6 câble de Berk-Tek. Chaque propriété de clé électrique a été améliorée lorsqu’elle est mesurée selon la norme TIA/EIA-568-C.2 catégorie 6 pour les signaux transmis, ce qui les rend plus forts et moins sensibles aux interférences extérieures. LANmark-2000 est un vrai câble multimédia et est spécifiquement conçu pour gérer des vocaux, vidéo et données en même temps.

Caractéristiques

  • Duplex intégral opération susceptible sur quatre paires de câble
  • Bande passante utilisable accrue par rapport à la catégorie 6 standard
  • Caractéristiques de l’équilibre documentée (LCL/TCL, EL TCTL)
  • Réduit atténuation (perte d’Insertion)
  • ETL vérifié à ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Catégorie 6 standard RoHS Compliant
  • Fournit des performances supplémentaires marge étayant l’Ethernet Gigabit fiable dans des environnements de haute-bruit
  • Fournit la bande passante requise pour le multimédias, à large bande vidéo analogiques vidéo et d’autres applications futures
  • Caractéristiques de l’équilibre améliorer la performance globale de câble et réduisent les émissions de câble qui se traduit par réduit les erreurs de transmission que reduceddiameter permettant l’utilisation plus efficace de l’espace
  • Caractérisés à 600 MHz, 350 MHz supérieure à la norme
  • Signal d’aménagement ACRallows amélioré pour atteindre le récepteur ayant pour résultat plus propres données et de transmission vidéo

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Nombre de conducteurs/paires 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine ROSE
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type DONNÉES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.