COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1100AGS348ANGLEDWTERMINATIONMG | 760066571
Patch Panel, Port 48, UTP, catégorie 6, coudé, 2U, chargé, 8-6 Port GigaSPEEDModules, gestionnaire de la résiliation, noir

Nº PIÈCE FAB.  1100AGS348ANGLEDWTERMINATIONMG  | 760066571
Nº PIÈCE  342346
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le panneau de brassage modulaires SYSTIMAX GigaSPEED XL 1100GS3 est un 19 pouces rack ou mur montable 8 broches prise modulaire panneau qui tienne compte des mouvements répétés de ligne, les ajouts et les réarrangements. L’installation est facile en utilisant éprouvée 110 IDC gaz terminaisons serrés dans le dos avec facile de lire les guides de l’étiquetage. Conçu par CommScope Labs dans le cadre de la XL GigaSPEED entièrement à l’écoute et intégrées, solution, de câblage que du panneau de 1100GS3 fournit une empreinte de panneau standard de l’industrie, mais avec de nombreux extras de performance et de fonctionnalité.
Le panneau de 1100AGS3 GigaSPEED XL est incliné pour permettre au câble à couler à chaque côté du panier. Cela permet les cordons de raccordement être acheminé directement des gestionnaires de câble vertical. Il permet également l’étiquetage identification scheme et port être visible en tout temps. Les Modules de Distribution 1100GS3 disposent d’un gestionnaire de terminaison innovante et remanié la partie arrière du boîtier. Le gestionnaire de la résiliation et la partie arrière du boîtier prévoient des licenciements plus faciles, plus rapides et plus fiables et réduit la variabilité dans le placement et la terminaison des câbles pour le panneau.

Caractéristiques

  • Rendement électrique garanti à atteindre ou dépasser la norme ANSI/TIA-568-C.2 catégorie 6 et ISO/IEC catégorie 6/classe E spécifications
  • Disponible à 24 48 / port configurations (angle et droite) mettant en vedette universel A / B étiquetage
  • 110 terminaisons de connecteur sur l’arrière du panneau permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Poudre noire attrayant couverte panneau d’acier haute résistance est équipé d’une barre de gestion de câble monté arrière amovible
  • Chaque panneau est livré prêt à installer, y compris les étiquettes avant et arrière
  • Rétrocompatible avec la catégorie 5e, 5 et 3 cordes et cordages, cependant optimale est obtenue lorsqu’il est utilisé avec les cordons GigaSPEED GS8E
  • Peut supporter des vitesses de ligne du réseau supérieure à 1 Gb/s
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Exteded garantie et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.