COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1100PS CAT5E-24 b | 108208919
PowerSUM 1100 catégorie 5e U/UTP Patch Panel, Port 24

Nº PIÈCE FAB.  1100PS CAT5E-24B  | 108208919
Nº PIÈCE  529478
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le groupe de Jack modulaire 1100PSCAT5E est un rack pouces 19 montable RJ45 jack panneau disponible en modèles droits ou coudés. Le 1100PSCAT5E s’adapte à coups répétés de ligne, les ajouts et les réarrangements.



Ce produit est discontinué par le fournisseur. e Anixter #550135 comme le remplacement proposé.

Caractéristiques

  • Spécifications de performance pour le canal PowerSUM dépassent non seulement la norme ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801 Edition 2 pour systèmes de câblage catégorie 5e/classe D, mais sont également capable de fournir une performance stable et continue jusqu'à et delà 100 MHz
  • 110 terminaisons de connecteur sur l’arrière du panneau permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Câbles acheminé et attaché directement au panneau éliminant la barre de gestion de câble arrière
  • Prend en charge des vitesses de ligne réseau 1Go
  • Compatibilité descendante de catégorie 5 et 3
  • Garantie d’an 20 PowerSUM
  • Verticale et organisateurs de câble Horizontal améliorer la gestion de cordon de brassage (ordre séparément, 1100 C et D de 1100)
  • Prend en charge IEEE 802,3 1000BASE-t plus autres legs LANs et applications

Description des spécifications

Panneau de brassage
Diamètre sur diélectrique  : 30 - 46 pouces (762 - 1 168 mm)
Courant nominal  : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique  : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement  : 500 MOhm
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative  : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage  : -40 à 158 °F (-40 à 70 °C)
Type d’intelligence  : Passive
Quantité totale de Port  : 24
Couleur  : noir
Module quantité  : 4
Type de support  : EIA 19 pouces
Unité de rack  : 1
Panneau Style  : droite
Jauge de chef d’orchestre  : 22 AWG/24 AWG/26 AWG (solide) ; AWG/22 24 AWG (brin)
Type de conducteur  : solide/brin (7 brins)
Matériel  : Fort Impact ignifuge thermoplastique, poudre-enduit acier
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise  : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A/T568B

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 1
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL