COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 1100PSCAT5E-48 | 108208935
PowerSUM 1100 catégorie 5e U/UTP Patch Panel, Port 48

Nº PIÈCE FAB.  1100PSCAT5E-48  | 108208935
Nº PIÈCE  529479
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le groupe de Jack modulaire 1100PSCAT5E est un rack pouces 19 montable RJ45 jack panneau disponible en modèles droits ou coudés. Le 1100PSCAT5E s’adapte à coups répétés de ligne, les ajouts et les réarrangements.



Ce produit est discontinué par le fournisseur. e Anixter #550136 comme le remplacement proposé.

Caractéristiques

  • Spécifications de performance pour le canal PowerSUM dépassent non seulement la norme ANSI/TIA-568-C.2 et ISO 11801 Edition 2 pour systèmes de câblage catégorie 5e/classe D, mais sont également capable de fournir une performance stable et continue jusqu'à et delà 100 MHz
  • 110 terminaisons de connecteur sur l’arrière du panneau permettent une installation rapide et facile du câble AWG 22 24
  • Câbles acheminé et attaché directement au panneau éliminant la barre de gestion de câble arrière
  • Prend en charge des vitesses de ligne réseau 1Go
  • Compatibilité descendante de catégorie 5 et 3
  • Garantie d’an 20 PowerSUM
  • Verticale et organisateurs de câble Horizontal améliorer la gestion de cordon de brassage (ordre séparément, 1100 C et D de 1100)
  • Prend en charge IEEE 802,3 1000BASE-t plus autres legs LANs et applications

Informations techniques

IP1

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur NOIR
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL