POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-1026
24 V, 5 kA, parasurtenseur extérieure

Nº PIÈCE FAB.  1101-1026
Nº PIÈCE  460569
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

24 V DC silicium dc extérieure parasurtenseur avec courant de décharge nominal de 5kA

Caractéristiques

  • Technologie du silicium
  • Protection mode trois
  • 3 code pin de contacts No/NC/C
  • Contacts secs pour alarmer
  • Onde de tension Protection niveau 500 A 8/20µs 50V

Description des spécifications

Configuration électrique  : 24 V DC

Type de montage  : mural

Normes  : Enceinte NEMA 3R

Tension maximale de fonctionnement continue  : 44 V DC

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610