POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-468
Limiteur de surtension, 65 V modulaire, pont Clip, 66 Punch Down

Nº PIÈCE FAB.  1101-468
Nº PIÈCE  460532
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Dataline parasurtenseur pour 66 punch down applications blocs

Caractéristiques

  • Bande métallique de masse se connecter protecteurs via le PBM mise à la terre de goujons
  • Non dégradant, serrage faible, protection diode silicion sans fil
  • Ligne et charge protection bidirectionnelle

Description des spécifications

Configuration électrique  : 65 V
Type de montage  : Pont Clip
Normes  : Bellcore 1089
Tension  : 95V
Courant max surtension  : 100D @ 10/100µs
Connecteur  : 66 Punch Down

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610