POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-624
12 V DIN Rail Protection de montée subite

Nº PIÈCE FAB.  1101-624
Nº PIÈCE  460579
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Advanced modulaires DIN rail Mont silicone protection contre les surtensions pour les applications 12 V DC

Caractéristiques

  • Surveillance de l’État à distance
  • Installation parallèle
  • Technologie de diode silicium
  • Protection de ligne et de charge bidirectionnelle
  • Module de suppression remplaçables, sans modification du câblage électrique requis

Description des spécifications

Type de montage  : DIN Rail

Récipient  : Entrée et sortie de serrage vis borne 4-14 AWG

Tension maximale de fonctionnement continue  : 14 V DC

Tension de secteur  : 12 V DC

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION