POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-626
48 V DIN Rail Protection de montée subite

Nº PIÈCE FAB.  1101-626
Nº PIÈCE  460581
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Advanced modulaires DIN rail Mont silicone protection contre les surtensions pour les applications 48 V DC

Caractéristiques

  • État à distance suivi (contacts de relais sec)
  • Installation parallèle
  • Technologie du silicium
  • Protection de ligne et de charge bidirectionnelle
  • Module de suppression remplaçables, sans modification du câblage électrique requis

Description des spécifications

Type de montage  : Rail DIN

Tension maximale de fonctionnement continue  : 57 V DC

Tension de secteur  : 48 V DC

Connecteur  : Borne à vis

Spécifications  :

Valeur IP20
Type BLOC D’ALIMENTATION