POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-627
Protecteur de surtension AC SPD I2R DIN-Rail 120 Vac Monophasé SASD 7 kA, UL 1449 4th Ed. Status LED

Nº PIÈCE FAB.  1101-627
Nº PIÈCE  460442
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Avancé, montage sur rail DIN ac, électricien protection silicon pour 120 V AC
  • Configuration monophasée
  • Vis terminal 14 à 4 AWG
  • Technologie du silicium
  • Indication LED de l’État

Description des spécifications

Configuration électrique  : 120 V AC
Type de montage  : DIN ou montage sur panneau
Normes  : IEEE 62,41, UL 1449 3ème édition
Tension maximale de fonctionnement continue  : 138 Veff
SASD, modules de suppresseur Phase-interchangeables

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610