POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-649
Pointe de foudre Protection Unit, parasurtenseur, trois paires Ethernet, une paire 48 V DC PoE

Nº PIÈCE FAB.  1101-649
Nº PIÈCE  460480
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Wireless protection antenne/radio à large bande conçue pour trois lignes Ethernet et un 48 ligne V DC, boîtier étanche

Description des spécifications

Type de montage  : Tour ou bâtiment

Tension de secteur  : 48 V DC

Connecteur  : Borne à vis (24-16 AWG)

Débit  : 10/100 Mb/s

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610