POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-678
Limiteur de surtension, Indoor, RJ45, Six port dataline protecteur pour les applications de GbE utilisant une technologie de blocage transitoire

Nº PIÈCE FAB.  1101-678
Nº PIÈCE  460574
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ultra compact, classe I, Div II, silicium composant parasurtenseur pour 7 V DC DIN applications

Caractéristiques

  • µs de kA 8/20 5 L-L, L.-G.
  • 500 a 10/1000 µs L-L, L.-G.

Description des spécifications

Configuration électrique  : Vpk 3,3
Nombre de points de vente  : {[#6]}
Type de montage  : Panneau ou mur
Prise de courant  : RJ45
Normes  : GR 1089 CORE
Tension maximale de fonctionnement continue  : < Vpk 11
Type de sol  : sol 1/4-20 Stud
Connecteur  : RJ45
Débit  : 1000 Base T

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION