POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-680
Protecteur de surtension DC SPD DRDC Intérieur DIN-Rail 24 Vdc, Full-Mode SASD UL 497B, Classe I/Div II, ATEX

Nº PIÈCE FAB.  1101-680
Nº PIÈCE  460576
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ultra compact, classe I, Div II, silicium composant parasurtenseur fins 24 V DC DIN rail

Caractéristiques

  • Technologie du silicium
  • Conçu pour une protection bidirectionnelle, de ligne et de charge
  • 2 paire | 4 fil AWG de 28-12

Description des spécifications

Type de montage  : DIN Rail

Prise de courant  : 2 paire | vis de AWG de fil 4 28-12

Normes  : Classe I Division II, UL 497 b

Tension maximale de fonctionnement continue  : 32 V DC

Tension de secteur  : 24 V DC

Connecteur  : Borne à vis

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610