POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-724
Limiteur de surtension 70 V DC

Nº PIÈCE FAB.  1101-724
Nº PIÈCE  460578
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ultra compact, silicone, classe I, Div II composant parasurtenseur pour 70 V DC DIN rail support des applications

Description des spécifications

Type de montage  : DIN Rail

Prise de courant  : 2 paire | vis de AWG de fil 4 28-12

Normes  : Classe I Division II, IEEE C 62,41

Tension maximale de fonctionnement continue  : 118 V DC

Tension de secteur  : 70 V DC

Connecteur  : Borne à vis

Standard 35mm peut s’enclencher tapez DI

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION