POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-870
120 V DIN Rail parasurtenseur

Nº PIÈCE FAB.  1101-870
Nº PIÈCE  460589
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

120 V AC/faible signal de puissance, silicium, rail DIN, équipement protecteur de surtension avec indication de l’état visuel pour les appareils électriques en permanence ou par intermittence

Caractéristiques

  • Installation facile
  • Modulaire - module de suppresseur de remplacer sans déconnecter le circuit
  • Technologie de diode silicium
  • Indicateur de défaut

Description des spécifications

Configuration électrique  : 170 V DC (120 V ca)
Type de montage  : DIN Rail
Normes  : CE
Tension maximale de fonctionnement continue  : Vpk 180
Tension de secteur  : 120 V AC
Connecteur  : Cage Clamp (28-12AWG ou paire torsadée)
Débit  : Jusqu'à 30 kb/s

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610