POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-900
DC Power Distribution et panneau de Protection - double ampli 350 entrées, sortie DC 4/4

Nº PIÈCE FAB.  1101-900
Nº PIÈCE  460593
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau d’alimentation compact 1RU tension universelle haute puissance, haute intensité (24 V DC à - 48 V DC) dc avec double alimentation 350 A des bus pour chaque distribution d’énergie primaire ou secondaire.

Caractéristiques

  • TPS et TLS fusible types
  • Indication LED d’alarme
  • 19" 23" supports rincer et étendu
  • Gris de télécom, poudre coat

Description des spécifications

Type de montage  : Montage en Rack
Normes  : Conforme aux normes RoHS, NEBS - classée, UL 60950 énumérées
Service ampérages disponibles  : Haute capacité en courant - double 350 entrées de A
Double entrées  : 3/8"- 16 sur 1" goujon centres
Courant d’entrée de ligne  : 350 A par l’alimentation, max
Sorties  : Quatre 1 /

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610