POLYPHASER TRANSTECTOR | 1101-994
Limiteur de surtension TSJ GbE PoE RJ-45

Nº PIÈCE FAB.  1101-994
Nº PIÈCE  460551
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Plainte de RoHS, sans plomb, limiteur de surtension de ligne de données pour gigabit que Poe blindé RJ45 applications conçues à la CEI 6100-4-5, Telecordia GR 1089 et UL 497 b énuméré

Description des spécifications

Normes  : IEC Telecordia GR 6100 4-5-1089

Tension maximale de fonctionnement continue  : 56 V DC

Tension de secteur  : 48 V DC

Connecteur  : RJ45 blindé

Débit  : 1000 Mb/s

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610