BELDEN | 1101 a 00710000
Multi-conducteurs-Thermocouple Extension câble 2 16 AWG PVC FS PVC Violet

Nº PIÈCE FAB.  1101A 00710000
Nº PIÈCE  327-221-1601-EX-B
Minimum de 150 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

16 des conducteurs rigides paires AWG, Global Beldfoil bouclier (100 % de couverture), isolation de PVC, gaine en PVC.

Spécifications  :

Armure SANS ARMURE
Nombre de conducteurs 1 PAIRES
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gainage PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Type d'écran/blindage ÉCRAN GÉNÉRAL EN FEUILLE D'ALUMINIUM MYLAR
Écran/blindage OUI - CECI COMPREND UN ÉCRAN
Type de thermocouple CHROMEL/CONSTANTAN TYPE EX
Thermocouple OUI