POLYPHASER TRANSTECTOR | 1102-014-38-2
SA I2R 48-40 - contre les surtensions parafoudre classe II

Nº PIÈCE FAB.  1102-014-38-2
Nº PIÈCE  460582
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Transtector I2R DC SA série est un protecteur de surtension composant compact et robuste, idéal pour le système d’alimentation basse tension, configuré avec indication de l’état visuel

Caractéristiques

  • Surveillance de l’état visuel et à distance
  • Modules de répression remplaçable

Description des spécifications

Type de montage  : Rail DIN

Normes  : Conforme aux normes RoHS, CEI 61643-1 classe 1

Tension maximale de fonctionnement continue  : 75 V DC

Tension de secteur  : 48 V DC

Raccordement  : Fiche borne Eurostyle

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610