POLYPHASER TRANSTECTOR | 1104-11-000
12 V DIN Rail Protection de montée subite

Nº PIÈCE FAB.  1104-11-000
Nº PIÈCE  460590
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Advanced modulaires DIN rail Mont silicone protection contre les surtensions pour les applications 12 V DC

Caractéristiques

  • Protection de montée subite de diode silicium
  • Module de suppression remplaçable
  • Montage sur rail DIN
  • Indication de l’état visuel et à distance
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Type de montage  : DIN Rail

Normes  : IEC 61643-1

Tension maximale de fonctionnement continue  : 14 V DC

Tension d’opération  : 12 V DC

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION