POLYPHASER TRANSTECTOR | 1104-15-000
Limiteur de surtension, sur Rail DIN V 120 10 mohamed kA, DIN module remplaçable

Nº PIÈCE FAB.  1104-15-000
Nº PIÈCE  460456
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DIN rail mountable 120 V AC protection parasurtension qui offre une haute performance silicium avalanche suppression diode SASD technologie protection.

Caractéristiques

  • UL 1449 tapez 4 pour des Applications de Type 2
  • Module enfichable remplaçable
  • Technologie du silicium
  • courant de décharge maximal des kA 10
  • Indication de l’état visuel et à distance
  • Conforme RoHS

Description des spécifications

Configuration électrique  : 120 V AC
Type de montage  : Rail DIN
Normes  : IEEE C62,41
Tension maximale de fonctionnement continue  : 150 V AC

Spécifications  :

Type LIMITEUR DE SURTENSION