KLEIN | 11046
Câblage Stripper/fraise, rouge, bandes et coupes (16 - 26 AWG échoués)

Nº PIÈCE FAB.  11046
Nº PIÈCE  077809
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Made in USA, ce compact et léger fil de décapage et outil de coupe par des caractéristiques Klein Tools un nez étroit pour s’insérer dans le serré place et acier trempé avec sol de précision décapage des trous.

Caractéristiques

  • Compact, léger fil de décapage et outil de coupe.
  • Nez étroit s’insère dans les endroits étroits.
  • Acier trempé avec sol de précision décapage des trous.
  • Ne pas utiliser pour la découpe de fil d’acier ou des boulons.
  • Action à ressort pour ouverture automatique.
  • Marquages de calibre facile à lire sur les deux côtés pour le décapage dans les deux sens.
  • Oxyde noir finition résiste à la corrosion.
  • Marquages de calibre facile à lire sur les deux côtés pour le décapage dans les deux sens.
  • Poignées couleur  : rouge indique torons, jaune indique un fil plein.
  • Poignées offrent une prise en main confortable.
  • Fil en boucle et trous de flexion.

Description des spécifications

Gère les couleurs  : rouge
Bandes et coupes  : 16 - 26 AWG échoués (1,0 -.14 mm2)
Longueur totale  : 6-1/4"
Poids (lb)  : 0,27

Spécifications  :

Type CUIVRE