KLEIN | 11047
Câblage Stripper/Cutter, jaune, bandes et coupes (22 - 30 AWG solide)

Nº PIÈCE FAB.  11047
Nº PIÈCE  074610
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Made in USA, ce compact et léger fil de décapage et outil de coupe par des caractéristiques Klein Tools un nez étroit pour s’insérer dans le serré place et acier trempé avec sol de précision décapage des trous.

Caractéristiques

  • Compact, léger fil de décapage et outil de coupe.
  • Nez étroit s’insère dans les endroits étroits.
  • Acier trempé avec sol de précision décapage des trous.
  • Ne pas utiliser pour la découpe de fil d’acier ou des boulons.
  • Action à ressort pour ouverture automatique.
  • Marquages de calibre facile à lire sur les deux côtés pour le décapage dans les deux sens.
  • Oxyde noir finition résiste à la corrosion.
  • Marquages de calibre facile à lire sur les deux côtés pour le décapage dans les deux sens.
  • Poignées couleur  : rouge indique torons, jaune indique un fil plein.
  • Poignées offrent une prise en main confortable.
  • Fil en boucle et trous de flexion.

Description des spécifications

Longueur totale  : 6-1/4"
Gère les couleurs  : jaune
Bandes et coupes  : 22 - 30 AWG solide (.34-.05 mm2)
Poids (lb)  : 0,27

Spécifications  :

Type CUIVRE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.