CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11048-207
Une seule grille enceinte ; 23" W x 7' H ; Blanc ; Panneau supérieur ; Panneau d’extrémité ; Entrée  : Porte Plexiglass ; Arrière  : Porte Plexiglass

Nº PIÈCE FAB.  11048-207
Nº PIÈCE  158522
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le seul boîtier Rack sert à enfermer un rack installé existant. Accès facile pour l’installation et la maintenance fait partie intégrante de la conception globale. La partie supérieure et les deux panneaux latéraux peut être enlevé en quelques minutes pour donner accès à l’intérieur du module. En outre, il est facile de retirer les portes pour un accès complet. Fait d’aluminium de haute résistance et finition avec chaque ordinateur blanc ou noir peinture, rendant les unités sur les protecteurs et attrayant.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Matériel ALUMINIUM
Largeur de montage 23 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 30 po
Hauteur totale 84 po
Largeur totale 23 po
Classement sismique NON
Type AUTONOME