CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11048-797
Une seule grille enceinte ; 23" W x 7' H ; Noir ; Panneau supérieur ; Pas de paroi ; Entrée  : Porte Plexiglass ; Arrière  : Porte Plexiglass

Nº PIÈCE FAB.  11048-797
Nº PIÈCE  285370
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le seul boîtier Rack sert à enfermer un rack installé existant. Accès facile pour l’installation et la maintenance fait partie intégrante de la conception globale. La partie supérieure et les deux panneaux latéraux peut être enlevé en quelques minutes pour donner accès à l’intérieur du module. En outre, il est facile de retirer les portes pour un accès complet. Fait d’aluminium de haute résistance et finition avec chaque ordinateur blanc ou noir peinture, rendant les unités sur les protecteurs et attrayant.

Spécifications  :

Couleur BLANC
Hauteur 7’
Matériel MÉLANGE D'ALUMINIUM/ACIER
Largeur de montage 23 po
Unités de bâti 48U
Classement sismique NON
Type DEUX-POTEAU

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.