CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11054-723
Plateau recto-verso ; 23 "W x 7,2 D « H x 26 » ; Noir ; Recto-verso ; Non ventilé

Nº PIÈCE FAB.  11054-723
Nº PIÈCE  216590
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Extra profonde conception est commode pour le montage de grands processeurs, alimentations, imprimantes laser ou tout équipement nécessitant plus de soutien. S’adapte à l’intérieur des boîtiers en rack CPI la plupart (sauf Réf. 11058 et mur d’enceinte). Matériel de montage non fourni. Stron g, construction en aluminium léger contient jusqu'à 150 lb.

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type ÉTAGÈRES
Application du plateau NORME
Construction de l’étagère SOLIDE
Montage du plateau RECTO-VERSO
Mouvement du plateau STATIONNAIRE
Type de plateau GRILLE
Capacité de poids de plateau NORME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS