BERK-TEK | 11072302
23-4 P UTP-CMR BC solide FEP/FEPVC Min Lanmark-6 conforme Cat6 zone grise RoHS

Nº PIÈCE FAB.  11072302
Nº PIÈCE  CMR-00423BKT-6U-10
Minimum de 1000 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

23 AWG cuivre dénudé isolé avec de la FEP. Deux conducteurs isolés torsadés ensemble pour former une paire et à quatre de ces paires câblés pour former l’unité de base, chemisée avec PVC ignifuge. Le nouveau Berk-Tek LANmark-6 dispose d’un diamètre réduit par rapport t o autres câbles UTP de catégorie 6. Il s’agit d’un câble de catégorie 6 vérifié ANSI/TIA/EIA, construit sans la spline de centre pour une installation facile et résiliation. LANmark-6 est capable de transmettre des applications telles que les 1000BASE-T. Il est idéal pour les applications réseau qui s’étendent à 250 MHz. LANmark-6 est disponible dans les deux CMP et CMR et est conforme à la norme ANSI/TIA/EIA B.568-2-1 catégorie 6 et ISO/IEC 11801 2nd exigences d’édition classe E catégorie 6.

Caractéristiques

  • Design compact bon marché
  • Répond aux exigences de ANSI/TIA/EIA-568-C.2
  • Bande passante utilisable jusqu'à 250 MHz
  • Livré en compact, solide, facile à identifier les boîtes
  • Conforme RoHS

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Taille du conducteur 23 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur SOLIDE
Comte de chef d’orchestre/paire 4 PAIRES
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Couleur de gaine PURPLE (VIOLET)
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type DONNÉES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.