COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 110AA2-300 FT | 107058935
Trousse de blocage de connexion croisée 110, 300 paires, avec pattes, champ terminé, Cat5e/6, 5 paires d'attaches en C

Nº PIÈCE FAB.  110AA2-300FT  | 107058935
Nº PIÈCE  154285
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utilisez Anixter # 240962 de rechange.

Le CommScope 110 que câblage bloc Kits sont conçus pour fournir tout l’équipement nécessaire pour terminer les câbles à paire torsadée avec des tailles de conducteurs de AWG 26 22 AWG (mm de 0,64 à 0,4 mm). Ces blocs 110 sont constitués de groupes de paire 25 et viennent dans des configurations pouvant accueillir 100 et 300 paires. Ces blocs 110 sont-mural avec les jambes qui permettent des câbles à Router derrière eux et sont moulés en plastique résistant au feu qui répondent aux normes de sécurité applicables de s. Tous les composants de la famille 110 produits et accessoires fonctionnent à l’unisson avec les kits 110.

Caractéristiques

  • Systèmes de câblage pour utilisation en 568 conforme structuré
  • Bandes d’index sont de couleur pour faciliter le câblage
  • Comprend un 100 paires ou bloc de câblage 300 110-paire
  • Inclut des blocs de raccordement 4 paires et/ou 5-paire
  • Comprend les étiquettes et porte-étiquettes

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 300
Résiliation 110