COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 110AB2-300 FT | 107058943
Trousse de blocage de connexion croisée 110, 300 paires, avec pattes, champ terminé, Cat5e/6, 5 paires d'attaches en C

Nº PIÈCE FAB.  110AB2-300FT  | 107058943
Nº PIÈCE  154286
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie est interrompue par le fournisseur. S’il vous plaît utilisez Anixter # 188611 en remplacement suggéré.

Le CommScope 110 que câblage bloc Kits sont conçus pour fournir tout l’équipement nécessaire pour terminer les câbles à paire torsadée avec des tailles de conducteurs de AWG 26 22 AWG (mm de 0,64 à 0,4 mm). Ces blocs 110 sont constitués de groupes de paire 25 et viennent dans des configurations pouvant accueillir 100 et 300 paires. Ces blocs 110 sont-mural avec les jambes qui permettent des câbles à Router derrière eux et sont moulés en plasti résistant au feu c répondant aux normes de sécurité en vigueur. Tous les composants de la famille 110 produits et accessoires fonctionnent à l’unisson avec les kits 110.

Caractéristiques

  • Systèmes de câblage pour utilisation en 568 conforme structuré
  • Bandes d’index sont de couleur pour faciliter le câblage
  • Comprend un 100 paires ou bloc de câblage 300 110-paire
  • Inclut des blocs de raccordement 4 paires et/ou 5-paire
  • Comprend les étiquettes et porte-étiquettes

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 5E
Couleur BLANC
Nombre de paires 300
Résiliation 110