ORTRONICS | 110ABC6050
Clarté 6 110 bloc Kit, avec des jambes, catégorie 6, 48-paire, 50-paire empreinte

Nº PIÈCE FAB.  110ABC6050
Nº PIÈCE  269043
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 110 Kit bloc, avec les jambes, catégorie 6, 48-paire en encombrement standard de 50 paires, clarté, fourni 12 C6110C4 blocs de raccordement 4-paire et un clin d’oeil-sur étiquette désignation terrain

Caractéristiques

  • Les tiers ETL testée et vérifiée performance catégorie 6
  • Encombrement standard paire 50 110
  • Conception de haute densité
  • Technique de rétroaction signal interne
  • Code couleur blocs de raccordement C6110C4
  • Fournit une résiliation plus transparent pour le signal
  • Retour

Description des spécifications

Métrique de profondeur  : 45,5 mmWidth métrique  : 272 mm
Poids USA  : 3,25 po. Hauteur métrique  : 83 mm
Comte de paire  : 48
Base de bloc de montage, flux des câbles à travers les orifices patin | Désignation bande seulement assez veste de dentelle/résilier conducteurs | Conducteurs de dentelle en base de câblage 110 maintien paire twist aussi près que possible, à ne pas dépasser. 5"| Confirmer un câblage correct | Assise et couper les conducteurs avec une paire ou un outil à percussion monoposte | Alignez la catégorie 6 C4 Raccordement bloc sur conducteurs avec embout bleu sur le côté gauche | Siège branchement bloc sur socle | Résilier haut de blocs de raccordement C4 avec outil à percussion monoposte | Installation kit d’étiquetage | Lorsque vous installez le bloc sans jambes côte à côte, utiliser la dénomination claire support de bandes de désignation du kit OR-70400661

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur IVOIRE
Nombre de paires 50
Résiliation 110