ORTRONICS | 110 C 603-09
Cordon de clarté 6 110/110, catégorie 6, 3', blanc

Nº PIÈCE FAB.  110C603-09
Nº PIÈCE  OO03-OR7N-01
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 que catégorie 6 110/110 cordon se termine sur les deux extrémités avec des prises mâles 110 avec technologie de rétroaction signal interne, ce qui réduit les interférences sans compromettre l’impédance. Diaphonie réduite et la meilleure adaptation d’impédance permet une connexion qui n’est plus transparente à un signal.

Caractéristiques

  • Testé et vérifié à caractéristiques de composant de TIA/EIA 568B.2-1 catégorie 6  : performances des composants assure la catégorie 6. Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6. Technologie de rétroaction de signaux  : réduit la diaphonie. Compatibilité de l’icône  : Supports TIA/EIA standard 606. Cordage de chef d’orchestre Premium  : une performance fiable et durable cordon vie. Compatible avec les T568A et les T568B de câblage  : câblage universel permet. Meilleur rapport signal sur bruit  : chemin du signal plus transparent est mesurable dans un lien ou un canal de champ. Rétrocompatible avec les catégorie 3 et 5 5e  : appui abaisseront composants et installations de catégorie.

Description des spécifications

Calibre  : 24 AWG
Type de connecteur {[#1]}  : Mâle 110, {[#8]}-contact
Type de connecteur {[#2]}  : Mâle 110, {[#8]}-contact
Veste de couleur  : blanc
Longueur métrique  : 0,91 m
Épinglage  : Le code de couleur de 1 à 1 tandard linéaire 110 Pin
Application typique  : Données cross connect bloc champs ; 10, 100, 1000 base-T
Diamètre (USA)  : 0,29 po.
Résiliation  : 110/110
Classement de la catégorie  : Catégorie 6
Longueur du cordon (USA)  : 3 ft.
Diamètre métrique  : Diamètre métrique  : cordon longueur (USA)  : 3 ft.
Type de câble  : Quatre paires tranded UTP non-plénum
Cote de rendement  : Catégorie 6

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur BLANC
Type de connecteur 110 À 110
Longueur 3 FT. | 0,91 M
Blindé U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type CORDONS DE RACCORDEMENT