ORTRONICS | 110 C 605-05
Cordon de clarté 6 110/110, catégorie 6, 5', vert

Nº PIÈCE FAB.  110C605-05
Nº PIÈCE  OO05-OR7N-04
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 que catégorie 6 110/110 cordon se termine sur les deux extrémités avec des prises mâles 110 avec technologie de rétroaction signal interne, ce qui réduit les interférences sans compromettre l’impédance. Diaphonie réduite et la meilleure adaptation d’impédance fournit une connexion

Caractéristiques

  • Testé et vérifié à caractéristiques de composant de TIA/EIA 568B.2-1 catégorie 6  : performances des composants assure la catégorie 6.
  • Chaque cordon est testé en usine  : assure chaque cordon livré est conforme aux spécifications de composants de catégorie 6.
  • Technologie de rétroaction de signaux  : Redu

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur VERT
Type de connecteur 110 À 110
Longueur 5 FT. | 1,52 M
Blindé CÂBLE U/UTP - PAIRE TORSADÉE NON-BLINDÉE
Type CORDONS DE RACCORDEMENT