COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1116410-3
Le Module plat blanc PR SL série utilise 1U blanc

Nº PIÈCE FAB.  1116410-3
Nº PIÈCE  234662
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Façades AMP NETCONNECT SL Series offrent une plus grande souplesse à la sortie de zone de travail. Les façades utilisent modules 1-unité ou 1,5-unité de laveuse à chargement frontal qui snap in et out pour un accès facile au cours se déplace, Comment ajoute et modifie. Les prises et insère le composant logiciel enfichable dans les modules, qui sont à leur tour accrochés à la façade. les modules de droites et anguleuse 2-ports acceptent 110Connect et prises modulaires série SL, SL série encarts et les prises de sortie MT-RJ. Le module angle 3-port acceptera SL série jacks et insère uniquement. 2 - 3 / port modules sont fournis avec des trous d’icône invisible breveté qui accepteront des icônes de couleur pour identifier les ports. Branchement simple façades acceptent trois 1-unité ou deux modules de la série SL de 1,5-unité. Façades et modules sont disponibles dans o utres couleurs et versions de double commande. Autres modules disponibles pour SVGA, HDMI et fibre.

Cette partie a été abandonnée par le fournisseur.

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : blanc
Mécanique Attachment.Configuration  : blanc
Type Features.Product Type de produit  : Module
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Series Type de produit  : Série SL
Type de corps de Features.Mount  : SL série plaques frontales
Configuration Features.Unit hauteur  : 1
Features.Style Type de produit  : blanc

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions modulaires 1
Code UNSPSC 31162802

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.