COMMSCOPE anciennement TE CONN | 1116616-2
3-port Decora montage sangle déchargé accepte Amp Inserts noir

Nº PIÈCE FAB.  1116616-2
Nº PIÈCE  216580
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : noir
Attachment.Configuration mécanique  : déchargé
Type Features.Product Type de produit  : Sangle de fixation
Caractéristiques de type de produit. Nombre de port : 3
Autre. Industrie : Solutions de réseaux d'entreprise
Caractéristiques de type de produit. Application d'industrie : NETCONNECT
Features.Orientation Type de produit  : Vertical
Corps Features.Accepts  : 110Connect blindé prises modulaires, 110Connect non blindés prises modulaires, SL série multimédia insère SL série multimédia Jacks, SL série blindés prises modulaires, SL série non-blindé prises modulaires, XG catégorie 6 AMP-TWIST Modular Jack
Features.Port carrosserie  : droite
Features.Series Type de produit  : 110Connect, série SL
Identification Marking.Labeling Options  : Oui
Type de corps de Features.Mount  : Façades décorateur
Features.Style Type de produit  : Style décoratif

Spécifications  :

Couleur NOIR
Chargé NON
Nombre de Ports 3

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE