CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 11177-701
Supports de montage bloc 66 ; 19" W x 24,25" H ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  11177-701
Nº PIÈCE  195021
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Utilisé pour organiser et gérer les blocs 66 à un endroit commode. Vissé en gros câbles boucles peuvent être attachés au besoin le long d’une angle haut et bas pour gérer les câbles. Capacité maximale  : blocs de 8 et 3 grande boucles de câble.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Spécifications  :

Largeur de montage 19 po
Type de résiliation BLOC 66
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS